Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pralinenkühlschrank P 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pralinenkühlschrank P 600
Pralinenkühlschrank P 600
Artikel-Nr.:
     462-110603
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     110603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank

Pralinenkühlschrank P 600

  • Premiumgerät hergestellt in Italien
  • Microprozessorsteuerung
  • Selbstdiagnose und Überwachungsfunktion
  • HACCP geeignet inklusive RS 485 Schnittstelle
  • CNS 18/10 dreiseitig
  • Elektronische Steuerung
  • Elektronische Türüberwachung mit Warnsignal
  • Kondensatortemperaturüberwachung
  • Monoblocksystem
  • Verdampferfreier Innenraum
  • Umluftkühlung
  • Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
  • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
  • 70 mm Energiespar-Isolierung
  • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
  • Innenraum mit abgerundeten Ecken
  • Backblechmaß EN 600 x 400
  • Selbstschließende Tür mit Schloss
  • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Türanschlag rechts, wechselbar mit Umbaukit
  • Klappbare Maschinenfachblende
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 200 mm
Weitere Suchbegriffe: backwaren-eiskasten, Pralinen, Bäckereikühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank für Bäckereibleche, P 600
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 462
21 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 3.078,90*
Frei Haus
€ 3.657,34*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.078,90*
€ 3.663,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
110609
ab € 3.235,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG