Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag
Kategorie 2: Schmiermittel, Kühlmittel, -einrichtung
Kategorie 3: Schmierstoff
Kategorie 4: Schmierstoff (flüssig)
Getriebeöl (GL4) SAE 80 W
Artikelbezeichnung: Getriebeöl (GL4) SAE 80 W
Gebindeinhalt: 1 l
Gebindeart:Dose Kunststoff
GETRIEBEÖL (GL4) SAE 80W
Hochdruck-Getriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und speziellen Additiven. Es ist universell einsetzbar für alle Arten von Getrieben: Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetriebe. Verschleiß- und laufgeräuschmindernd. Gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, hervorragend alterungsbeständig. Kältebeständig, gut verträglich mit Dichtungsmaterialien.
Für Getriebe (besonders Schaltgetriebe) und Achsantriebe mit normaler bis hoher Belastung. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.
1 l
Herstellerartikelnummer (kurz): 1020
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.