Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SHG Kantenschutzprofil, Rohrschutz, selbstklebend, 1 m, D= 30/50 mm, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4606-H10018
Hersteller:
     SiGNUM
Herst.-Nr.:
     PR-10018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil
Rohrschutz

Artikelname:

Schutzprofil

Artikeldetails:

  • Rohrschutz
  • Material: Polyurethanschaum umhüllt von einer PU-Folie, selbstklebend
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Länge: 1 m
  • Durchmesser: 30/50 mm
  • Profilstärke: 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrschutzprofil, kantenschutz pvc selbstklebend, rohrschutz, kantenschutz kunststoff, schutzprofil, kantenschutz, schutzprofile, flächenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG