Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrich für Hausnummer aus Edelstahl, 120 x 145 mm inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SPS Logo
SPS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-902514
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     902514
EAN/GTIN:
     4260620053268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindestrich
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummern edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bindestrich, Edelstahlpiktogramm, Edelstahlpiktogramm Hausnummer Bindestrich, Piktogramm Hausnummer Bindestrich, Türschild Hausnummer Bindestrich, Beschriftung Hausnummer Bindestrich, Türschild, Türschild aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
902500
ab € 11,39*
Ähnlich
Pinter Signum
902501
ab € 11,40*
Ähnlich
Pinter Signum
902502
ab € 11,40*
Ähnlich
Pinter Signum
902503
ab € 11,40*
Ähnlich
Pinter Signum
902504
ab € 11,36*
Ähnlich
Pinter Signum
902505
ab € 11,40*
Ähnlich
Pinter Signum
902506
ab € 11,40*
Ähnlich
Pinter Signum
902507
ab € 11,36*
Ähnlich
Pinter Signum
902508
ab € 11,40*
Ähnlich
Pinter Signum
902509
ab € 11,40*
Ähnlich
Pinter Signum
902510
ab € 9,92*
Ähnlich
Pinter Signum
902511
ab € 9,92*
Ähnlich
Pinter Signum
902512
ab € 9,87*
Ähnlich
Pinter Signum
902513
ab € 9,92*
Ähnlich
Pinter Signum
902515
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.