Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen "Schutzkleidung tragen" gem. DIN ISO 7010 M007, aus Aluminium eloxiert, Durchmesser 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Gebotszeichen "Schutzkleidung tragen" gem. DIN ISO 7010 M007, aus Aluminium eloxiert, Durchmesser 49 mm
Artikel-Nr.:
     4606-87065E
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     87065E
EAN/GTIN:
     4260487826173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Schutzkleidung benutzen M010 Gebots...
gebotsschild en iso 7010 m010 schut...
Weitere Informationen:
Durchmesser:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebotzeichen Schutzkleidung tragen, Schutzkleidung tragen, Schutzanzug tragen, DIN ISO 7010 M007, Gebot Schutzkleidung tragen, Schild Schutzkleidung tragen, Gebotsschild Schutzkleidung tragen, Gebot Schutzanzug tragen, Schild Schutzanzug tragen, Gebotsschild Schutzanzug tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.