Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor Rutschgefahr" W028 gem. DIN ISO 7010 als Aufkleber, SL: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80245V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80245V
EAN/GTIN:
     4260487826074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Weitere Informationen:
Motiv:
Warnung vor Rutschgefahr
Norm:
DIN ISO 7010: W028
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Warnzeichen, Schild, Warnung vor Rutschgefahr, Folie, SL: 200mm, selbstklebend, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs, DIN ISO 7010 W011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80203P
ab € 1,07*
Ähnlich
Pinter Signum
80205V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80206V
ab € 1,11*
Ähnlich
Pinter Signum
80210P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80213P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80219P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80220V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80224V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80227P
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
80236P
ab € 2,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80241P
ab € 2,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80242P
ab € 2,56*
Ähnlich
Pinter Signum
80244P
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.