|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 4601-25351 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LIP1705ERPC EAN/GTIN: 4067397064264 |
| |
|
|  |  |
 | Kompatibler Akku LIP1705ERPC für Sony Xperia 5 – 3140 mAh Dieser kompatible Ersatzakku ist für Sony Xperia 5 Smartphones mit der Akkubezeichnung LIP1705ERPC konzipiert. Er verfügt über die passenden Abmessungen, das passende Flexkabel und die entsprechende Anschlussbelegung für kompatible Geräte. Der wiederaufladbare Lithium-Polymer-Akku bietet eine typische Kapazität von 3140 mAh und eignet sich für den Austausch von Smartphone-Akkus, professionelle Reparaturen und Aufarbeitungen. Produktmerkmale- Kompatibler Akku für Sony Xperia 5
- Batteriemodell: LIP1705ERPC
- Typische Kapazität: 3140 mAh
- Nennkapazität: 3000 mAh
- Nennspannung: 3,85 V
- Energie: 12,1 Wh
- Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
- Integriertes Flexkabel und Stecker
Kompatibilität- Sony Xperia 5 J8210
- Sony Xperia 5 J8270
- Sony Xperia 5 Dual SIM J9210
- Sony Xperia 5 Dual SIM J9260
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die Batteriereferenz, die Abmessungen und die Position des Anschlusses mit der eingebauten Batterie. Produktdetails- Artikelnummer: 25351
- Produkt: Kompatibler Smartphone-Akku
- Batteriemodell: LIP1705ERPC
- Kompatibles Gerät: Sony Xperia 5
- GTIN: 4067397064264
- Verpackung: Lose
Packungsinhalt- 1 x kompatibler Akku LIP1705ERPC für Sony Xperia 5
Weitere Informationen:  |  | Batterie mit Logo: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon sony-ericsson, akku für ericsson, sony battery, xperia battery, xperia 5 battery, lip1705erpc. |
|  |  |
| |