Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Ladegerät GaN Power 20W PD (USB C) + QC 3.0 (USB A) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Ladegerät GaN Power 20W PD (USB C) + QC 3.0 (USB A) weiß
prio Ladegerät GaN Power 20W PD (USB C) + QC 3.0 (USB A) weiß
prio Ladegerät GaN Power 20W PD (USB C) + QC 3.0 (USB A) weiß
prio Ladegerät GaN Power 20W PD (USB C) + QC 3.0 (USB A) weiß
prio Ladegerät GaN Power 20W PD (USB C) + QC 3.0 (USB A) weiß
prio Ladegerät GaN Power 20W PD (USB C) + QC 3.0 (USB A) weiß
prio Ladegerät GaN Power 20W PD (USB C) + QC 3.0 (USB A) weiß
prio Ladegerät GaN Power 20W PD (USB C) + QC 3.0 (USB A) weiß
Artikel-Nr.:
     4601-21932
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PWC-1306
EAN/GTIN:
     4067397046192
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

ADAPTIVES SCHNELLES LADEN
Unterstützt 20 W USB Power Delivery (PD), Quick Charge-Protokolle; erkennt automatisch die erforderliche Leistungsabgabe.

EINER FÜR ALLE
Optimierte Schnellladeeffizienz für viele Smartphones inkl. iPhone (8 – 15 Pro Max), Samsung (S8 – S23 Ultra) und andere USB-C-Geräte.

Duales Laden
 Lädt zwei Geräte gleichzeitig und ultraschnell mit bis zu 5V/3.6A (18W)


SUPER KLEINE GRÖSSE
35 % kleiner im Vergleich zu anderen 20W Wandladegeräten.


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Eingang: 100-240 V, ~50/60 Hz, 0,5 A
Ausgang USB C (PD 3.0): 20 W (5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A)
Ausgang USB A (QC 3.0): 18 W (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)
Gesamtleistung (USB A + USB C): 5 V/3,6 A (18 W)
Unterstützte Ladeprotokolle: PD 3.0/2.0, QC 2.0/3.0, Apple 2.4A, Samsung AFC, Huawei FCP/SCP, DCP 1.5A
Standby-Stromverbrauch: 0,25 W
Ladeeffizienz (Durchschnittlich aktiv): 85 %
Ladeeffizienz bei geringer Last (10 %): 75 %
Abmessungen: 77 x 33 x 31 mm
Gewicht: 51g

Weitere Informationen:
Unterstützte Ladeprotokolle:
Schnellladung 3.0 | PD 3.0 (USB Typ C) | Huawei SuperCharge | Programmierbare Stromversorgung (PPS)
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, 20-W-Ladegerät, Gan-Ladegerät, Wandladegerät, iPhone-Ladegerät, Samsung-Ladegerät, Gan Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.