Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 4601
>
Ersatzteile
>
LCD
>
Artikel
ASUS Display + Frame ZenFone Max Pro (ZB602KL) 90AX00T1-R20010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4601-16838
Hersteller:
3A
Herst.-Nr.:
90AX00T1-R20010, 90AX00T1-R20030
EAN/GTIN:
4251488634591
Suchbegriffe:
asus display unit für zenfone max p...
asus display unit für zb602kl
asus display
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Inklusive Rahmen:
Ja
... >
Lager 4601
>
Ersatzteile
>
LCD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 300 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt