Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HARIBO Chamallows Barbecue - 1 Karton à 24 Packungen zu 300g


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HARIBO Chamallows Fruity - 1 Karton à 12 Packungen zu 150g
HARIBO Chamallows Fruity - 1 Karton à 12 Packungen zu 150g
Artikel-Nr.:
     460-45923
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     45923
EAN/GTIN:
     5410358459231
Suchbegriffe:
Schaum-Zucker
Schaumzucker
Speckartikel

HARIBO Chamallows Barbecue - 1 Karton à 24 Packungen zu 300g

24 Packungen zu 300g = 7,2kg Chamallows Barbecue

...einfach für alle Anlässe, der Kundenbindung von Geschäftspartnern bis Gästebewirtung...

  • Konferenzen & Besprechungen
  • Empfang & Begrüßung von Gästen
  • Beilage in Paketen und Briefsendungen
  • Betthupferl in Hotels
  • Messen
  • Veranstaltungen & Events
  • Catering
Weitere Suchbegriffe: Süßwaren, Schaumgummi, Gästebewirtung, Süßigkeiten, Knabbereien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,16*
1 Karton enthält 24 Beutel (€ 1,59* pro Beutel)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HARIBO Chamallows Minis - 1 Karton à 12 Packungen zu 150g
Haribo
45610
ab € 11,88*
Ähnlich
HARIBO Happy Cola Minis - 1 Dose à 100 Packungen
Haribo
45570
ab € 10,17*
Ähnlich
HARIBO Kinder Schnuller Minis - 1 Dose à 100 Packungen
Haribo
45262
ab € 11,88*
Ähnlich
HARIBO Goldbären - 1 Karton à 6 Packungen zu 1 kg
Haribo
45310
ab € 10,17*
Ähnlich
HARIBO Lakritz Schnecken - 1 Karton à 6 Packungen zu 1 kg
Haribo
45101
ab € 10,17*
Ähnlich
HARIBO Color Rado - 1 Karton à 6 Packungen zu 1 kg
Haribo
45510
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG