Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HARIBO Balla Balla Sticks Kirsch - 1 Karton à 15 Packungen zu 200g


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
HARIBO Pearlico - 1 Karton à 18 Packungen zu 200g
HARIBO Pearlico - 1 Karton à 18 Packungen zu 200g
Artikel-Nr.:
     460-11441
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     11441
EAN/GTIN:
     4001686114414
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Kaffee-Gebäck

HARIBO Balla Balla Sticks Kirsch - 1 Karton à 15 Packungen zu 200g

15 Packungen zu 200g = 3,60kg Balla Balla Sticks Kirsch

...einfach für alle Anlässe, der Kundenbindung von Geschäftspartnern bis Gästebewirtung...

  • Konferenzen & Besprechungen
  • Empfang & Begrüßung von Gästen
  • Beilage in Paketen und Briefsendungen
  • Betthupferl in Hotels
  • Messen
  • Veranstaltungen & Events
  • Catering
Weitere Suchbegriffe: Kaffeegebäck, Portionsware, fruchtgummi haribo, Süßwaren, Gummibärchen, Gummitiere, Gummibären, Gästebewirtung, Süßigkeiten, Knabberei, Lakritz, Schaumgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Paket
€ 4,67*
€ 13,29*
Lager 460
5 Tage
k.A.
pro Karton
€ 6,99*
€ 16,35*
Preise: Lager 460
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 16,35*
€ 17,49
pro Karton
1 Karton enthält 15 Beutel (€ 1,09* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 460
Versand: Lager 460
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 460
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HARIBO Bronchiol Kirsch - 1 Karton à 10 Packungen zu 100g
Haribo
11421
ab € 14,44*
Ähnlich
HARIBO Bronchiol - 1 Karton à 10 Packungen zu 100g
Haribo
11420
€ 29,70*
Ähnlich
HARIBO Berries - 1 Karton à 30 Packungen zu 200g
Haribo
11443
ab € 13,29*
Ähnlich
HARIBO Berries - 1 Karton à 18 Packungen zu 200g
Haribo
11445
€ 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG