Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-SP80094 Herst.-Nr.: SP80094 EAN/GTIN: 4017538073389 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel mit Mantelstromfilter, vergoldete Kontakte RG59U, 3,75m
· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker · Schirmung: Folie+Geflecht · Adern Material: Kupfer verzinnt · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Chrom · Farbe Kabel: Blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 3.75m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, SAT-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, Koaxkabel, SAT-Kabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, Fernsehkabel, F-Anschlusskabel-Satellitenkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 10,02* | € 14,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,00* | € 43,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|