| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS80108-128-20 Herst.-Nr.: BS80108-128-20 EAN/GTIN: 4017538016713 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--at-Anschlußkabel, F-Quick - F-Quick, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 20m
· Anschlüsse: F-Quick-Stecker - F-Quick-Stecker · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Schirmmaß: > 100dB · Farbe Stecker: weiss · Farbe Kabel: weiss Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 20m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sat-anschlusskabel 20m, f-stecker kabel, s-conn sat-anschlußkabel, F-Quick - F-Quick, Koaxkabel, SAT-Kabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, Fernsehkabel, F-Anschlusskabel-Satellitenkabel, F-schnellstecker |
| | |
| |