Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Antennenkabel mit Mantelstromfilter, BZT - CE > 100 dB, weiß, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel mit Mantelstromfilter, BZT - CE > 100 dB, weiß, 1,0m
Antennenkabel mit Mantelstromfilter, BZT - CE > 100 dB, weiß, 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-80202-128
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80202-128
EAN/GTIN:
     4017538982230
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel mit Mantelstromfilter, BZT - CE > 100 dB, weiß, 1,0m

· Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung mit Matelstromfilter (Ferrit)
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Schirmmaß: > 100dB
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: av antennenkabel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 0,89*
€ 1,22*
Lager 4590
€ 3,99*
ab € 1,00*
€ 1,37*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.