Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, 0,5m
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-77020
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77020
EAN/GTIN:
     4017538770202
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, 0,5m

Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel
eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.

Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu
eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Stecker
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 0,5m grau, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB Kabel A Stecker / B Stecker USB 2.0, USB-Druckerkabel, Scannerkabel, Brother, HP, Canon, USB Stecker A-B
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
906
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,51*
€ 0,88*
Lager 4590
1811
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,52*
€ 0,89*
7 Tage
47
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,40*
€ 6,75*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.