Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 6, S/FTP, PIMF, 500,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 6, S/FTP, PIMF, 500,0m
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 6, S/FTP, PIMF, 500,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75900-500S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75900-500S
EAN/GTIN:
     4017538030016
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 6, S/FTP, PIMF, 500,0m

Cat.6 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte
Gebäudeverkabelung im Innenraum.

· Spezifikation: Cat.6
· Übertragungsfrequenz bis zu: 250MHz
· Bandbreite bis zu: 10Gbit/s (bis 50m)

· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Geflecht
· Schirmungsklasse: S/FTP
· Aufbau Kabel: AWG 24/1
· Adern Material: Kupfer
· Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,2mm
· BauPVO Euroklasse: Eca

· Farbe Kabel: grau
· Wicklung: Holzspule
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
500m
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 sftp, kat 6 500m, ethernet kabel, Verlegekabel cat. 6 S/FTP PIMF, Datenkabel, LAN-Kabel, Installationskabel, Patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 343,18*
€ 399,21*
Frei Haus
ab € 342,97*
€ 399,23*
Lager 4590
9
Frei Haus
ab € 342,50*
€ 399,24*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,24*
€ 475,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,22*
€ 472,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,13*
€ 454,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,88*
€ 441,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.