Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Pin Ladekabel, USB-A-Stecker auf 8-pin Stecker, Nylon, blau, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8-Pin Ladekabel, USB-A-Stecker auf 8-pin Stecker, Nylon, blau, 2m
8-Pin Ladekabel, USB-A-Stecker auf 8-pin Stecker, Nylon, blau, 2m
Artikel-Nr.:
     4590-14-50022
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-50022
EAN/GTIN:
     4017538104656
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
8-Pin Ladekabel, USB-A-Stecker auf 8-pin Stecker, Nylon, blau, 2m

· Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - 8-Pin Stecker · Länge: 2m · Anschluss, Gehäusematerial: ALU · Material Außenmantel: Nylon · Kabeltyp: Rundkabel · Innenleiter Material: Kupfer · max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s · Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel typ a 2 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-Ladekabel A Stecker auf 8-pin Stecker, USB Lade-Sync kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, iphone, Ladekabel, Datenkabel, apple, USB-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
316
€ 4,50*
ab € 2,30*
€ 3,68*
€ 4,99*
ab € 2,61*
€ 4,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,47*
4 Tage
25
€ 1,00*
ab € 9,56*
€ 13,89*
€ 3,50*
ab € 12,22*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.