| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-14-05011 Herst.-Nr.: 14-05011 EAN/GTIN: 4017538115430 |
| |
|
| | |
| Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.2 auf HDMI Buchse
Mit dem DisplayPort 1.2 Adapter verbinden Sie z.B. Ihr Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Adapter überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf HDMI-A Buchse · Auflösung bis zu: 3840 x 2160 (30Hz) · DisplayPort Version: 1.2 · zu allen DisplayPort Versionen abwärtskompatibel · Haube: ABS · Stecker mit Arretierungsverschluss · Knickschutz: Ja · Farbe: schwarz · Länge: ca. 0,15m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapterkabel hdmi displayport, adapter hdmi, adapter displayport displayport, Adapter Displayport Stecker 1.2/ HDMI Buchse, HDMI-Displayport Adapter, HDMI -DP Konverter, HDMI-Displayport Wandler, DP1.2 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 7,68* | € 11,02* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,93* | € 11,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 11,07* | € 15,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,84* | € 32,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,48* | € 37,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|