| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-14-05008 Herst.-Nr.: 14-05008 EAN/GTIN: 4017538115386 |
| |
|
| | |
| Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf HDMI Buchse
Mit dem DisplayPort 1.1 Adapter verbinden Sie z.B. Ihr Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Adapter überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf HDMI-A Buchse · Auflösung bis zu: 1920 x 1200 (60Hz) · DisplayPort Version: 1.1 · zu allen DisplayPort Versionen abwärtskompatibel · Haube: ABS · Stecker mit Arretierungsverschluss · Knickschutz: Ja · Farbe: schwarz · Länge: ca. 0,15m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapterkabel hdmi displayport, adapter hdmi, adapter displayport displayport, Adapter Displayport Stecker 1.1/ HDMI Buchse, HDMI-Displayport Adapter, HDMI -DP Konverter, HDMI-Displayport Wandler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,38* | € 5,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,79* | € 5,11* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 3,40* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|