Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-10-01003 Herst.-Nr.: 10-01003 EAN/GTIN: 4017538130723 |
| |
|
| | |
| Adapter-Micro HDMI Stecker auf HDMI-A Buchse, schwarz
Mit diesem Adapter machen Sie aus einer HDMI-D Buchse eine HDMI-A Buchse.
HDMI-D kommt häufig bei Einplatinencomputer, Action-Camcorder, Netbooks sowie Tablet-PCs zum Einsatz.
Beachten Sie bitte das passive Adapter und Verlängerungen ein Signal abschwächen. Längere Kabel erreichen somit nicht immer die volle Bandbreite.
· Anschlüsse: HDMI-D Stecker auf HDMI-A Buchse · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz) · Bandbreite bis zu: 18 Gbit/s · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Adern Material: Kupfer · Stecker: Micro HDMI, vergossen, vergoldet · Buchse: HDMI A, vergossen, vergoldet · Knickschutz: Ja, beidseitig · Material Kabelmantel: PVC · Farbe: schwarz · Kabellänge (ca.): 0,15m · Länge (ca.): 0,25m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D, Kameramikrofone, Kameramikrophone, hdmi adapter hdmi, adapter hdmi, adapterkabel hdmi microhdmi, Micro HDMI Stecker auf HDMI-A Buchse, Micro HDMI - HDMI Adapter, Micro HDMI-HDMI-A Wandler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,78* | € 2,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,94* | € 36,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|