|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4590-08-35152 Herst.-Nr.: 08-35152 EAN/GTIN: 4017538130075 |
| |
|
|  |  |
 | Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT 7 Rohkabel gelb 1,5m
Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie Ihren PC, Smart-TV, Ultrabook, Spielekonsole oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk Router, Netzwerk Switch oder mit einer Netzwerkdose.
· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C) · Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter · Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz · Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz · Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s · Belegung: EIA/TIA 568B · Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a · Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter · Schirmungsklasse: U/UTP · Aufbau Kabel: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: vergossen · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ · Stecker Material: Kunststoff · Knickschutz: Ja · Rastnasenschutz: Ja · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 5,4mm · Farbe Kabel: gelb · Länge: 1,5m Weitere Informationen:  |  | Farbe: | gelb | Länge: | 1.5m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4590 | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 0,92* | € 1,51* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 2,21* | € 3,09* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 8 |  | € 6,99* | ab € 3,42* | € 5,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4590 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4590 |  | Versand: Lager 4590 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|