Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT 7 Rohkabel grau 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT 7 Rohkabel grau 10m
Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT 7 Rohkabel grau 10m
Artikel-Nr.:
     4590-08-35070
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-35070
EAN/GTIN:
     4017538085382
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT 7 Rohkabel grau 10m

Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie Ihren PC, Smart-TV, Ultrabook,
Spielekonsole oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk Router,
Netzwerk Switch oder mit einer Netzwerkdose.

· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
· Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
· Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz
· Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a
· Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter
· Schirmungsklasse: U/UTP
· Aufbau Kabel: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
· Stecker Material: Kunststoff
· Knickschutz: Ja
· Rastnasenschutz: Ja
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,4mm
· Farbe Kabel: grau
· Länge: 10,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 10m, patchkabel, RJ45 Patchkabel CAT 7 Rohkabel U/UTP, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, CAT7, Rundkabel, RJ45-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
2515
1
€ 4,50*
ab € 3,13*
€ 4,76*
2
€ 6,95*
ab € 20,16*
€ 28,02*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.