Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Werksmarken
>
Artikel
Band Gesperrt 66 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-WU4693800
Hersteller:
Gelber
Herst.-Nr.:
WU4693800
EAN/GTIN:
4002593469383
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Flatterband
Trassenband
• Auffällige Leuchtfolie mit der Beschriftung „GESPERRT"
• Selbstklebend
• Sperrung ohne Warnschild
• 50 mm breit
• Anwendung: Veranstaltungen und Baustellen
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Werksmarken
Weitere Suchbegriffe:
Trassenwarnband
,
rot
,
gesperrt
,
leuchtfolie
,
selbstklebend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trassenwarnband Aufdruck Achtung Kab.B.40mm L.250m gelb
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0001
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt