Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Absperrhalter
>
Artikel
Absperrleinenhalter | Mit Sicherheits-Bügel | Nach StVOG | Länge 1200 mm | Durchmesser 14 mm | Rot lackiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-WGB10
Hersteller:
Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
WGB10
EAN/GTIN:
4035300836154
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
absperrhalter
Absperrleinenhalter mit Sicherheits-Bügel
• Sicherheitsbügel "gerippt"
• Geschmiedete und gehärtete Spitze
• Nach StVOG
• Länge 1200 mm
• Durchmesser 14 mm
• Rot lackiert
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Werksmarken
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsbügel
,
Flatterband
,
Sicherheitsband
,
Absperrband
,
Absperrbandhalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt