| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-TECB3377 Herst.-Nr.: TECB3377 EAN/GTIN: 4035300006663 |
| |
|
| | |
| Premium Brauseschlauch FL Hochwertiger Kunststoff- Design-Schlauch mit einer glatten, reinigungsfreundlichen Oberfläche, Chromfarben, Länge: 175 cm, 1/2" Metallkonus kurz x 1/2" Metalldrehkonus, Innendurchmesser: 8 mm, Verdrehungssicher, Platzdruck: 5 bar / 50°C, Zugfestigkeit: 50 kg, Mechanische Eigenschaften entsprechen der EN1113, KTW und W270, Made in Germany, DVGW zertifiziert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brause-schlauch, dusch-schlauch, ersatzschlauch, metallschlauch, kunststoffschlauch, verbindungsschlauch, edelstahlrohr, bade-armatur, dusch-armatur, handbrause, waschbrause, handbrause-set, handbrause-garnitur, wellness-brause, wellness-dusche, dusche, badewanne, dusch-system, brause-system, chrom, verchromt, silber, 1/2-zoll, metalldrehkonus, dreh-konus, verdrehsicher, hochwertig, qualität, sanitär-zubehör, bad-zubehör, durchlauf-erhitzer, durchlauferhitzer-geeignet, metall, kunststoff, chromlook |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4588 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 9,72* | € 13,31* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,36* | € 24,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 53,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4588 | | Versand: Lager 4588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|