| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-TECB3376 Herst.-Nr.: TECB3376 EAN/GTIN: 4035300006656 |
| |
|
| | |
| Kunststoff Brauseschlauch Gewebeverstärkter Kunststoff-Brauseschlauch mit glatter, reinigungsfreundlicher Oberfläche, 1/2" Metallkonus glatt x 1/2" Metalldrehkonus, Länge 175 cm, Innendurchmesser: 8 mm, Verdrehungssicher, Platzdruck: 5 bar / 50°C, Zugfestigkeit: 50 kg, Mechanische Eigenschaften entsprechen der EN1113, KTW und W270, Schwarz, Made in Germany |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brause-schlauch, dusch-schlauch, ersatzschlauch, metallschlauch, kunststoffschlauch, verbindungsschlauch, edelstahlrohr, bade-armatur, dusch-armatur, handbrause, waschbrause, handbrause-set, handbrause-garnitur, wellness-brause, wellness-dusche, dusche, badewanne, dusch-system, brause-system, chrom, schwarz, verchromt, 1/2-zoll, metalldrehkonus, dreh-konus, verdrehsicher, hochwertig, qualität, sanitär-zubehör, bad-zubehör, durchlauf-erhitzer, durchlauferhitzer-geeignet, metall, kunststoff |
| | |
| |