Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Dichtung für Schlauchverschraubung 3/4" 14x22, 2 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Gummi-Dichtung fürSchlauchv.14x22(2)
Gummi-Dichtung fürSchlauchv.14x22(2)
Artikel-Nr.:
     4588-TEC380236
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TEC380236
EAN/GTIN:
     4035300468232
Suchbegriffe:
Dichtung Einhandmischer
Dichtung Spülkasten
Dichtung für Schlauchverschraubung
Sanitärdichtungen
Gummi-Dichtungen

• Für Schlauchverschraubungen
• Betriebstemperatur: max. +60°C
• 3/4"
• Durchmesser Ø 22 mm
• Innendurchmesser Ø 14 mm
• 2 Stück

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, dichtung einhandmischer, ersatz, installation, sanitär, armatur, schlauch, anschlussschlauch, flexschlauch, flexibel, schlauchanschluss, verlängerung, schlauchverlängerung, adapter, winkel, verbindungsschlauch, armaturenschlauch, panzerschlauch, trinkwasser, bogen, dichtung, dichtring, gummidichtung, gummi, oring, o ring
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
8
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,92*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,61*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Beutel
€ 0,92*
€ 1,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 0,84*
€ 1,00
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,76*
€ 0,90
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,75*
€ 0,89
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,73*
€ 0,87
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,59*
€ 0,70
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Beutel
Mindestbestellmenge: 8 Beutel ( entspricht € 7,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.