Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rückspülfilter mit Druckminderer 1" und Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RückSpültischülfilter m.Druckmind1 u Manom
RückSpültischülfilter m.Druckmind1 u Manom
Artikel-Nr.:
     4588-T597111
Hersteller:
     Conmetall
Herst.-Nr.:
     T597111
EAN/GTIN:
     4035300712519
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Rückspül-Filter
Rückspülfilter mit Druckminderer

• Filteroberteil und Verschraubungen aus Messing
• Filtertasse aus Kunststoff
• Für Wassertemperatur bis + 30°C geeignet
• Betriebsdruck max. 16 bar
• Durchflussleistung max. 5 m³/h
• Sicherer Schutz vor Fremdpartikeln in der Hauswasserleitung
• Sorgt für verlässlich sauberes Wasser
• Gesetzliche Sicherheit nach der Trinkwasserverordnung (Filter ist Pflicht)
• Hohe Qualität und lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
• Spezieller Turbo-Rückspülmechanismus
• Kein Einsatz von Chemie notwendig
• Einfache Reinigung in wenigen Sekunden
• Schutz vor Durchschlägen und daraus resultierenden Schäden
• A 1" Aussengewinde
• B 125 mm
• C 225 mm
• D 395 mm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Rückspülfilter, druckminderer 1zoll, druckminderer, cornat, installation, sanitär, filter, feinfilter, wasserfilter, trinkwasser, verschraubung, aussengewinde, DIN, rückspülfilter, messing, wasserleitung, druckminderungsventil, druckminderventil, rückspül-filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall
T571634
ab € 26,18*
Ähnlich
Conmetall
TEC304900
ab € 19,61*
Ähnlich
Conmetall
T576004
ab € 16,77*
Ähnlich
Conmetall
T597121
ab € 127,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.