Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Spiralablaufschlauch | Mit Bogen | Länge 2 m | 19 mm x 22 mm | Heißwasserbeständig bis 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschmaschinen - Spiral-Ablaufschlauch mit Bogen, 2 m, T357402
Waschmaschinen - Spiral-Ablaufschlauch mit Bogen, 2 m, T357402
Artikel-Nr.:
     4588-T357402
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T357402
EAN/GTIN:
     4035300285389
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
Maschinen-Spiral-Ablaufschlauch

• 19 mm x 22 mm
• Länge: 2,0 m
• Für Wasch- und Spülmaschine
• Heißwasserbeständig bis 90°C
• Mit Aufhängebügel

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Geräteablaufschlauch, Geschirrspüler Ablaufschlauch, Sanitär-Ablaufschlauch, Spülmaschinablaufschlauch, Waschmaschinen-Ablaufschlauch, Waschmaschinenablaufschlauch, Geschirrspüler Schlauch, Spülmachinenschlauch, Waschmaschinen-Schlauch, Waschmaschinenschlauch, ablaufschlauch 2,0m, ablaufschlauch, conmetall ablaufschlauch, Waschmaschine, waschmaschinenschlauch, waschmaschinenablauf, Schlauch, verlängerung, sicherheitsschlauch, anschluss, anschlussschlauch, verlängerungsschlauch, abflussschlauch, abfluss, spülmaschine, spülmaschinenschlauch, spülmaschinenablauf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,22*
4 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,06*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T357902
ab € 17,83*
Ähnlich
Conmetall Meister
T357505
ab € 4,90*
Ähnlich
CORNAT
T357503
ab € 17,1792*
Ähnlich
CORNAT
T357502
ab € 9,54111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.