| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-SEN1 Herst.-Nr.: SEN1 EAN/GTIN: 4035300784042 |
| |
|
| | |
| CORNAT Waschtisch-Infrarotarmatur Senso
• Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN • Flexible Anschlussschläuche inkl. Vorfilter, Länge 350mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A • Kartuschenmagnetvenil • Elektronikmodul mit integriertem Programm zur Reichweiteneinstellung und Batteriestandanzeige • Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M 24 x 1 - Made in Germany • Ablaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten • Inkl. Montagezubehör • Batteriekasten zur Wandmontage • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten (benötigte Batterien 4 Stück: MIGNON Alkaline 1,5 V / AA / LR6) • Verchromt
Nicht für den Einsatz an Elektro-Niederdruckspeichern geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur conmetall, selbstschluss-waschtischbatterie, Badarmatur, Wasserhahn, Einhebelmischer, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Armatur, Waschtisch, Waschtischeinhebelmischer, Sensor, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4588 | | | | | | € 4,95* | ab € 96,79* | € 121,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,31* | € 168,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4588 | | Versand: Lager 4588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|