Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte | 2,0 x 20 mm | Verzinkt | DIN 94 | 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Splinte 2,0x20 vz 94
Splinte 2,0x20 vz 94
KY4400001.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KY4400001
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY4400001
EAN/GTIN:
     4035300853830
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
• 2,0 x 20 mm
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 30 Stück
• Gefertigt nach DIN 94/ ISO 1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x20, din 94, din 94 stahl, Splinte, Splint, DIN, 94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,124*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,8124* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,584*
€ 13,78496
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,454*
€ 13,63026
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,864*
€ 12,92816
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,544*
€ 12,54736
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,104*
€ 12,02376
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,124*
€ 9,66756
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KY4400000
ab € 10,365*
Ähnlich
Connex
KY4400002
ab € 9,462*
Ähnlich
Connex
KY4400003
ab € 10,064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.