Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidseil | Gedreht | Ø 6 mm | 200 Meter | Weiß | Thermofixiert | UV-beständig | Belastungsgrenze: 90 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyamidseil 6mmx200M 90kg w
Polyamidseil 6mmx200M 90kg w
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701112
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701112
EAN/GTIN:
     4035300157327
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
• Gedreht
• Ø 6 mm
• Thermofixiert
• Material: Polyamid
• Verpackungsinhalt: 200 Meter
• Farbe: weiß
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 90 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, polyamid seil, Seil, Schnur, Polyamidseil, Gedreht, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,29605* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,48*
€ 91,0112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,56*
€ 89,9164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,81*
€ 86,6439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,77*
€ 84,2163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,21*
€ 70,4599
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2701132
ab € 56,7686*
Ähnlich
Connex
DY2701122
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.