Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidseil | Geflochten | Ø 6 mm | 90 Meter | Weiß | Thermofixiert | Polyamid | DIN 83307 | UV-beständig | Belastungsgrenze: 75 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyamidseil 6mmx90M 75kg w
Polyamidseil 6mmx90M 75kg w
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701092
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701092
EAN/GTIN:
     4035300157310
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
• Geflochten
• Ø 6 mm
• Thermofixiert
• Material: Polyamid
• Farbe: weiß
• Verpackungsinhalt: 90 Meter
• Gefertigt nach DIN 83307
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 75 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, polyamid seil, Seil, Schnur, Polyamidseil, Geflochten, DIN, 83307, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,9211*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 90 Meter (ab € 0,26579* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,6718*
€ 38,87944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,2317*
€ 38,35572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,6018*
€ 36,41614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,8413*
€ 35,51115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,7514*
€ 34,21417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,9211*
€ 28,46611
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2701062
ab € 26,55*
Ähnlich
Connex
DY2701072
ab € 23,65*
Ähnlich
Connex
DY2701082
ab € 18,4591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.