Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reibebrett 14x28 Schwamm. 10mm grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett 14x28 Schwamm. 10mm grob
Reibebrett 14x28 Schwamm. 10mm grob
Artikel-Nr.:
     4588-COX781329
Hersteller:
     CONNEX
Herst.-Nr.:
     COX781329
EAN/GTIN:
     4035300941308
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett

• Breite 14 cm
• Länge 28 cm
• Verzugsfrei
• Mit grobporigem Schwammgummibelag
• Materialstärke 10 mm
• Ideal zum Egalisieren und Glätten von Feinputzen

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 28x14x2, holz-reibebrett, reibebrett schwamm, Fummelbrett, Zellgummi, Schleifbrett, schwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.