Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schraubendreher | PH0 | 100 mm | VDE | 2-Komponenten-Griff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX336502 Elektriker-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 100 mm VDE, 2-Komponenten-Griffe
COX336502 Elektriker-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 100 mm VDE, 2-Komponenten-Griffe
Artikel-Nr.:
     4588-COX336502
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX336502
EAN/GTIN:
     4035300555062
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Elektriker-Schraubendreher VDE PH2 x 100 mm

• Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl
• Hohe Passgenauigkeit durch brünierte Spitze
• Gute Kraftübertragung und ein ermüdungsfreies Schraubendurch ergonomischen 2-Komponenten-Griff
• Höchste Sicherheit durch vollisolierten Griff und isolierte Klinge
• Für Arbeiten an stromführenden Teilen
• Zum Gebrauch bis AC 1000V und DC 1500V
• VDE/GS geprüft und nach DIN EN 60900 zertifiziert
• Made in Germany

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph0, vde phillips-schraubendreher, VDE, vde-schraubendreher, schraubendreher, schraubenzieher, elektrikerschraubendreher, elektriker-schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, ph, Phillips, Phillips-Schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher, vde-schlitz-schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73944*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,12324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,7894*
€ 31,87939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,25942*
€ 31,24871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,51942*
€ 29,17811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,62944*
€ 28,11903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,69944*
€ 27,01233
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,73944*
€ 22,29993
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336500
ab € 2,33*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336501
ab € 2,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336510
ab € 2,44*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336511
ab € 2,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336512
ab € 3,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336025
ab € 1,92*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336035
ab € 2,19*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336055
ab € 2,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336065
ab € 3,39*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336207
ab € 14,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334025
ab € 1,55*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334035
ab € 1,73*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334055
ab € 2,33*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334500
ab € 2,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334501
ab € 2,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.