Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloß | 40 mm | Messing | Hoher Bügel | Bügelstärke 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
B34003 Messing-Zylindervorhangschloß, 40 mm, mit hohem Bügel
B34003 Messing-Zylindervorhangschloß, 40 mm, mit hohem Bügel
Artikel-Nr.:
     4588-B34003
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B34003
EAN/GTIN:
     4035300713042
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylindervorhangschloss, 40 mm

• Mit hohem Bügel
• Aus Messing hergestellt
• Inkl. 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, hangschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, bügelschloss, hängeschloss, messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26164*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,43847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,8816*
€ 55,7891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,76164*
€ 54,45635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,7016*
€ 52,0049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,6616*
€ 49,5773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,26164*
€ 49,10135
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
B34007
ab € 64,68408*
Ähnlich
Connex
B34002
ab € 50,24124*
Ähnlich
CON:P
B34006
ab € 91,8648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.