Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flossendübel | Ø 8 mm x 40 mm | 200 Stück | Im Eimer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flossendübel 8 mm a200 EMR
Flossendübel 8 mm a200 EMR
B30027.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B30027
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B30027
EAN/GTIN:
     4004722571592
Suchbegriffe:
Flossendübel
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
• 8 x 40mm
•Material: Polypropylen
• Verpackungsinhalt: 200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, flossendübel, allzweck, beton, duebel, dübel, holzdübel, nylon, schraube, set, universalschraube, sortiment, box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,6736*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 2,3342* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,5136*
€ 32,74118
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,9536*
€ 32,07478
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,7036*
€ 29,39728
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,7036*
€ 28,20728
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,8836*
€ 27,23148
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,6736*
€ 22,22158
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
B30026
ab € 18,6536*
Ähnlich
Conmetall Meister
B30024
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.