Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Beton | Segmentiert | Ø 115 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diam.-Trennsch. Beton segm. 115mm
Diam.-Trennsch. Beton segm. 115mm
Artikel-Nr.:
     4588-B23120
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B23120
EAN/GTIN:
     4004722619942
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
• Universal, geeignet für Trocken- und Nassschnitte
• Mit Schneidsegmenten für Beton, Ziegelstein, Dachziegel und Klinker
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, trennscheibe, diamanttrennscheibe, 11, 5 cm, segmentiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,60*
€ 47,124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CON:P
B23121
ab € 38,266*
Ähnlich
CON:P
B23125
ab € 55,42884*
Ähnlich
CON:P
B23119
ab € 27,884*
Ähnlich
CON:P
B23130
ab € 39,89688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.