Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 80 mm, PP, schwarz, 1 0231 002


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 80 mm, PP, schwarz, 1 0231 002
Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 80 mm, PP, schwarz, 1 0231 002
Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 80 mm, PP, schwarz, 1 0231 002
Artikel-Nr.:
     4502-91F3138
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0231 002 048
EAN/GTIN:
     4025113176424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schutzschläuche, 1 0231 002 048, FLEXA Schutzschlauch aus Vollkunststoff, innen und außen gewellt, mit feinem Profil, sehr flexibel und für wirtschaftliche Anwendungen. Features   * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Beständig gegen wässrige Salze, Säuren, Alkalien * Weitgehend Lösungsmittelbeständig * Silikon- und Cadmiumfrei * Sehr gut UV-beständig * Flammgeschützt Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
54.5 mm
Biegeradius:
80 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
48 mm
Material:
PP
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, schutzschlauch flexa, wellrohr, installationskanal schwarz, Schlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 138,41*
€ 161,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,9475*
€ 162,3475*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,57375*
€ 164,70375*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,4225*
€ 180,6725*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 252,99*
€ 287,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,47*
€ 342,0893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,01*
€ 340,3519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,39*
€ 332,4741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,45*
€ 320,6455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,99*
€ 301,0581
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 10,1196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055263
ab € 7,031*
Zubehör
Flexa
15020055063
ab € 7,041*
Zubehör
Flexa
15109054063
ab € 16,75*
Zubehör
Flexa
15109054263
ab € 16,813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.