Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0233 209


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0233 209
Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0233 209
Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0233 209
Artikel-Nr.:
     4502-91F3112
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0233 209 048
EAN/GTIN:
     4025113105585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Schutzschläuche, 1 0233 209 048, FLEXA Schutzschlauch aus Vollkunststoff, innen und außen gewellt, mit feinem Profil und reduziertem Feuerschutz. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis zu + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Frei von Silikon, Cadmium, Halogen * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Automation * Anlagenbau * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Elektroanlagen * Fahrzeugbau * Maschinenbau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
54.5 mm
Biegeradius:
100 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
48 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 208,36*
€ 237,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 208,7625*
€ 237,6125*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 213,035*
€ 241,275*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 213,011*
€ 242,461*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 383,14*
€ 426,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,45*
€ 507,4755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,34*
€ 503,7746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,61*
€ 493,3859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,36*
€ 477,6184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,14*
€ 455,9366
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,3256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055263
ab € 7,031*
Zubehör
Flexa
15020055063
ab € 7,041*
Zubehör
Flexa
15109054063
ab € 16,75*
Zubehör
Flexa
15109054263
ab € 16,813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.