Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, PA, grau, 1 0261 201 006


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, PA, grau, 1 0261 201 006
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, PA, grau, 1 0261 201 006
Artikel-Nr.:
     4502-91F3056
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0261 201 006
EAN/GTIN:
     4025113202079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch
Schutzschläuche, 1 0261 201 006, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen gewellt ist. Hat ein feines oder grobes Profil mit Feuerschutz, ist wirtschaftlich und mit HB (UL 94) Standard. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Automobilindustrie * Schiffbau * Automatisierung * Elektrische Anlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Biegeradius:
13 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
6.5 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,88*
€ 58,55*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,98*
€ 58,67*
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 60,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,575*
€ 65,695*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 104,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,35*
€ 124,1765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,48*
€ 121,9512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,17*
€ 114,4423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,60*
€ 109,004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,69*
€ 105,5411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 80,31*
€ 95,5689
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6062* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055010
ab € 66,54*
Zubehör
Flexa
15020055211
ab € 1,3582*
Zubehör
Flexa
15109010212
ab € 4,0355*
Zubehör
Flexa
15020055210
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15020055011
ab € 1,3582*
Zubehör
Flexa
15020049207
ab € 66,43*
Zubehör
Flexa
15020049007
ab € 66,51*
Zubehör
Flexa
15020063202
ab € 67,00*
Zubehör
Flexa
15109010012
ab € 4,0355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.