Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf offenes Ende, H05VV-F3G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf offenes Ende, H05VV-F3G1
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf offenes Ende, H05VV-F3G1
Artikel-Nr.:
     4502-87F258
Hersteller:
     Plastro Mayer
Herst.-Nr.:
     0L06562
EAN/GTIN:
     4099891096267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzanschlussleitungen Typ SGS.../SWS. Mit Schutzkontakt, eine Seite angespritzter Schukostecker nach DIN 49441, andere Seite abgemantelt mit Aderendhülsen (die Typen mit Zusatzbezeichnung Sn haben verzinnte Drahtenden); Kabeltyp: CEE (13) 53...(H05VV-F3G...) entsprechend VDE, KEMA-KEUR u. a., Typ 13: Querschnitt 3 x 0,75 mm², Typ 15: Querschnitt 3 x 1,5 mm². Ausführung mit geradem Schukostecker Typ SGS. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): SGS 15, schwarz, 3,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Kabellänge:
3 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.36532 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.