Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, PVC, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, PVC, 1
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, PVC, 1
Artikel-Nr.:
     4502-80F2205
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008052
EAN/GTIN:
     4018359429478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Abbildung kann abweichen. Patchkabel, 100008052, Telegärtner Patchkabel U/UTP Cat.6, 1 m rot RAL 3017, LSZH.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-7
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
U/UTP
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
Cat 6
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, LAN Kabel, Ethernetkabel, Ethernetleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 2,75*
€ 3,96*
1
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 3,98*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,13*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.