Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 2 mm, gerade, gelb, 4-292161-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 2 mm, gerade, gelb, 4-292161-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 2 mm, gerade, gelb, 4-292161-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P8997
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-292161-2
EAN/GTIN:
     4099891733360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 4-292161-2, AMP Leiterplattenmontage-Header, Vertikal, Draht-an-Leiterplatte, 2 Positionen, 2 mm Mittellinie, Teilweise verdeckt, Zinn, Durchstecklötung. Anwendungen * Geschäftsausstattung * Industrielle Maschinen * PC * Audio
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
gelb
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 219.500 Stück
Mindestbestellmenge: 439 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 439 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 878 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 4390 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 219500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.