Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl
Artikel-Nr.:
     4502-71D1790
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-UK1-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     4099891096076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Netzkabel, IL13-UK1-H05-3100-200, SCHAFFNER IEC-Kabelbaugruppe mit Verriegelungssystem für IEC C14-Anschluss. Das Verriegelungssystem hat eine Zugkraft von typisch 200N. Schaffner-Netzkabel mit IEC-Verriegelung schützen alle elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss vor versehentlichem Abklemmen. Features * Netzkabel mit Verriegelungssystem * Schutzklasse I * Passend zum kompletten Schaffner IEC-Einlassfilter * Max. Stifttemperatur 70°C Anwendungen * Datenzentren * Industrielle Ausrüstung * Medizinische Geräte * Rundfunksender * Mobile Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ G, abgewinkelt
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Großbritannien
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
BS 1363
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.259 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf IEC-60320 C13, anschlußleitung 2m, netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf iec-60320 c13, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 8,75*
1
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 15,26*
2 Tage
119
1
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 20,93*
2 Tage
183
1
€ 14,99*
ab € 10,33*
€ 21,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,50* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 875,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.