Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 3 bis 9,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 3 bis 9,5 m
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 3 bis 9,5 m
Artikel-Nr.:
     4502-62P0797
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419723
EAN/GTIN:
     4055626188027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
D-Sub Steckergehäuse, Phoenix Contact, 1419723 D-SUB-Hülsengehäuse, Schutzklasse: IP20, Material: Zinkdruckguss, Kabelausgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 1, Farbe: Blankes Metall. Features * Einfache Montage dank vormontierter Sicherungsschrauben * Antimagnetisches Metallhülsengehäuse * Abgewinkelte Leitereinführung * Dank der Metallkonstruktion gut geeignet für raue industrielle Bedingungen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
abgewinkelt 45°
Kabeldurchmesser:
3 bis 9,5 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, d-sub gehäuse 9 pol, d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,79*
€ 8,08*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,94*
€ 8,40*
€ 5,00*
ab € 6,04*
€ 8,43*
€ 8,95*
ab € 5,92*
€ 8,49*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1689006
ab € 49,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1689019
ab € 49,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1655108
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1655111
ab € 4,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1688861
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1688421
ab € 2,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1688418
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1655124
ab € 1,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1655137
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1688858
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.