Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 3,5 bis 8,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 3,5 bis 8,6
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 3,5 bis 8,6
Artikel-Nr.:
     4502-62P0785
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419706
EAN/GTIN:
     4055626187860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
D-Sub Steckergehäuse, Phoenix Contact, 1419706 D-SUB-Hülsengehäuse, Schutzklasse: IP20, Material: ABS, metallbeschichtet, Kabelausgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 1, Farbe: Blankes Metall. Features * Einfache Montage dank vormontierter Sicherungsschrauben * Antimagnetisches Kunststoffgehäuse * Abgewinkelte Leitereinführung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
ABS, metallized
Kabelausgang:
abgewinkelt 45°
Kabeldurchmesser:
3,5 bis 8,6 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0147 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse 9 pol, d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,12*
€ 5,41*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 5,63*
1
€ 5,00*
ab € 5,35*
€ 5,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,47*
€ 5,78*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1689006
ab € 49,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1689019
ab € 49,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1655108
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1655111
ab € 4,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1655124
ab € 1,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1655137
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1688418
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1688421
ab € 2,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1688858
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1688861
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1419790
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1419791
ab € 0,382*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.