| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-59P7566 Herst.-Nr.: 6051.2158 EAN/GTIN: 4099891095956 |
| | |
|
| | |
| Netzkabel, 6051.2158, SCHURTER V-Lock Kabelhalterung, 5,0 m, Stecker IEC C13, H05VV-F3G1.0, schwarz. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Stecker Typ G, abgewinkelt | Anschluss (2): | C13-Kupplung, gerade | Ausführung: | Geräteanschlussleitung | Farbe: | schwarz | Kabel: | H05VV-F3G1,0mm² | Kabellänge: | 5 m | Landeskennung: | Großbritannien | Leiterquerschnitt: | 1,0 mm² | Nennstrom: | 13 A | Norm Anschluss 1: | BS 1363 | Norm Anschluss 2: | IEC 60320 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.45 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung |
| | |
| |