| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-59P7513 Herst.-Nr.: 6044.0215 EAN/GTIN: 4099891095697 |
| | |
|
| | |
| Netzkabel, 6044.0215, SCHURTER Kabelsätze 10 A, 2,5 m, Stecker IEC C13, H05VV-F3G1.0, schwarz. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Stecker Typ G, abgewinkelt | Anschluss (2): | C13-Kupplung, gerade | Ausführung: | Geräteanschlussleitung | Farbe: | schwarz | Kabel: | H05VV-F3G1,0mm² | Kabellänge: | 2.5 m | Landeskennung: | Großbritannien | Leiterquerschnitt: | 1,0 mm² | Nennstrom: | 10 A | Norm Anschluss 1: | BS 1363 | Norm Anschluss 2: | IEC 60320 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.305 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf iec-60320 c13, kaltgerätekabel 2,5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,74* | € 7,19* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,42* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|