Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 4-polig,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 4-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 4-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 4-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 4-polig,
Artikel-Nr.:
     4502-50F5081
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     17086
EAN/GTIN:
     4099891138370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RST 4-RKMV 4-265/1,5 M, Lumberg Automation Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz: Stecker gerade, A-kodiert, transluzent, 4-polig, M12 Standard, auf Buchse gerade, A-kodiert, transluzent, 4-polig, M8 Standard, 30 V AC/DC, 4 A; Kabel PUR grau, 4-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M8-Kabeldose, gerade
Farbe:
grau
Kabellänge:
1.5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0626 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensorleitung 1,5m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,43*
€ 246,8417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,21*
€ 245,3899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,12*
€ 226,2428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,84*
€ 215,1996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,53*
€ 194,6007
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.